Cimco - Sideavbiter elektronikk oval, rett. - 100804
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Standard
Lengde - 145 mm
Isolert - Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei
Kuttelengde - 2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713137488
Elnummer
8839978
Leverandørens varenummer
100804
Typebeskrivelse
8839978
Form:
Standard
Lengde:
145 mm
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Kuttelengde:
2 mm
Hodebredde:
12 mm
Hodehøyde:
2,2 mm
Med avisoleringsfunksjon:
nei
ESD testet:
nei
Skråavbiter elektronikk oval, rett og med isolert håndtak.
Selvåpnende vha doble bladfjærer
Utmerket holdbarhet
Ergonomisk utformet to-komponent håndtak
Egenskaper:
Skjærekant:
Vinkel:
Lengde:120mm
Selvåpnende vha doble bladfjærer
Utmerket holdbarhet
Ergonomisk utformet to-komponent håndtak
Egenskaper:
Skjærekant:
Vinkel:
Lengde:120mm


