Cimco - Sideavbiter elektronikk oval, vinklet. - 100802
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Standard
Lengde - 145 mm
Isolert - Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei
Kuttelengde - 4,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713137471
Elnummer
8839977
Leverandørens varenummer
100802
Typebeskrivelse
8839977
Form:
Standard
Lengde:
145 mm
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Kuttelengde:
4,5 mm
Hodebredde:
12,8 mm
Hodehøyde:
4,2 mm
Med avisoleringsfunksjon:
nei
ESD testet:
nei
Skråavbiter elektronikk oval, vinklet og med isolert håndtak.
Selvåpnende vha doble bladfjærer
Utmerket holdbarhet
Ergonomisk utformet to-komponent håndtak
Egenskaper:
Skjærekant:
Vinkel:
Lengde:
Selvåpnende vha doble bladfjærer
Utmerket holdbarhet
Ergonomisk utformet to-komponent håndtak
Egenskaper:
Skjærekant:
Vinkel:
Lengde:


