Cimco - Silikon-spray400ml - 151004

KopierKopier
Cimco - Silikon-spray400ml

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelsesområde - Elektronikk/mekanikk

  • Funksjon - Beskyttelse, smøring

  • Innhold - 400 ml

  • Brennbar - Ja

  • Lakkérbar - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713132414

Elnummer

8800521

Leverandørens varenummer

151004

Typebeskrivelse

8800521

Anvendelsesområde:

Elektronikk/mekanikk

Funksjon:

Beskyttelse, smøring

Innhold:

400 ml

Brennbar:

Ja

Lakkérbar:

nei

Blyfri:

Ja

Kromatfri:

Ja

Hurtigtørkende:

nei

Silikon-spray mot våt og fukt relaterte kortslutninger, korrosjon og feil som følge av dette.

Et ideelt smøre og beskyttelsesmiddel.

Beskytter elektriske kontakter mot fuktighet, samt gummi plast og metall deler.

Brukes kun ved strømløs tilstand.