Cimco - Sklisikker dekkduk med PE membran. Gjenbrukbar - 145007
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Lengde - 25000 m
Bredde - 1000 m
Tykkelse - 1,5 mm
På rull - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103450079
Elnummer
8839620
Leverandørens varenummer
145007
Typebeskrivelse
8839620
Materiale:
Andre
Lengde:
25000 m
Bredde:
1000 m
Tykkelse:
1,5 mm
På rull:
Ja
Fiberforsterket kjerne:
nei
Modell / utførelse:
Andre
Strikket:
nei
Vevd:
nei
Produktene som hjelper deg med å ha det ryddig på din arbeidsplass.
Sklisikker dekkduk med PE membran for beskyttelse av alle typer materialer.
Tåler fuktighet.
Gjenbrukbar.
Størrelse 1 m x 25 m.
Sklisikker dekkduk med PE membran for beskyttelse av alle typer materialer.
Tåler fuktighet.
Gjenbrukbar.
Størrelse 1 m x 25 m.