Cimco - Skråavbiter elektronikk. Lengde 120mm - 100826
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Standard
Lengde - 120 mm
Isolert - Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei
Kuttelengde - 3 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713137594
Elnummer
8839989
Leverandørens varenummer
100826
Typebeskrivelse
8839989
Form:
Standard
Lengde:
120 mm
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Kuttelengde:
3 mm
Hodebredde:
13 mm
Hodehøyde:
4 mm
Med avisoleringsfunksjon:
nei
ESD testet:
nei
Skråavbiter elektronikk med isolert håndtak.
Selvåpnende vha doble bladfjærer
Utmerket holdbarhet
Ergonomisk utformet to-komponent håndtak
Egenskaper:
Skjærekant: Kort, uten fas
Vinkel: 30°
Lengde: 120 mm
Selvåpnende vha doble bladfjærer
Utmerket holdbarhet
Ergonomisk utformet to-komponent håndtak
Egenskaper:
Skjærekant: Kort, uten fas
Vinkel: 30°
Lengde: 120 mm


