Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Cimco - Skråavbiter elektronikk med avisolering. Lengde 120mm - 100824

KopierKopier
Cimco - Skråavbiter elektronikk med avisolering. Lengde 120mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Standard

  • Lengde - 120 mm

  • Isolert - Ja

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - nei

  • Kuttelengde - 5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713137587

Elnummer

8839988

Leverandørens varenummer

100824

Typebeskrivelse

8839988

Form:

Standard

Lengde:

120 mm

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Kuttelengde:

5 mm

Hodebredde:

13 mm

Hodehøyde:

9 mm

Med avisoleringsfunksjon:

nei

ESD testet:

nei

Skråavbiter elektronikk med avisoleringsfunksjon og isolert håndtak.

Selvåpnende vha doble bladfjærer
Utmerket holdbarhet
Ergonomisk utformet to-komponent håndtak

Egenskaper:

Avisoleringsfunksjon
Skjærekant: Bred, uten fas
Vinkel: 37°
Lengde: 120 mm