Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Cimco - Skralle isolert 1000V. 3/8" 190mm - 112570

KopierKopier
Cimco - Skralle isolert 1000V. 3/8" 190mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsstørrelse - 3/8"

  • Viderkoblingsutførelse - nei

  • Universalledd - nei

  • Isolert - Ja

  • Lengde - 350 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713134494

Elnummer

8839666

Leverandørens varenummer

112570

Typebeskrivelse

8839666

Tilkoblingsstørrelse:

3/8"

Viderkoblingsutførelse:

nei

Universalledd:

nei

Isolert:

Ja

Lengde:

350 mm

Egnet for piper:

Ja

Egnet for bits:

nei

Omkoblingsbar:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Eksplosjonssikker:

nei

Skralle:

Ja

Høyde:

140 mm

Med håndtak:

Ja

Roterende håndtak:

nei

Uttrekkbart håndtak:

nei

Låsbar sokkel/ hylse:

Ja

Integrert opplåsing:

Ja

Lengde stav:

350 mm

Roterende hode:

Ja

Materiale:

Stål

Vekt:

400 g

Skralle i henhold til DIN 7449.

Belagt med to-lags isolasjon. Ytre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange.

Induksjonsherdet elektro stål.