Cimco - Skrallesett 1/4", 33 deler - 113104
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/4"
Antall piper - 11
Antall skrutrekker bits - 3
Totalt antall verktøy - 33
Emballasje - Metallkassett
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713136474
Elnummer
8839861
Leverandørens varenummer
113104
Typebeskrivelse
8839861
Tilkoblingsstørrelse:
1/4"
Antall piper:
11
Antall skrutrekker bits:
3
Totalt antall verktøy:
33
Emballasje:
Metallkassett
Antall Torx bits:
3
Antall sekskant nøkler:
4
Skrallesett 1/4", 33 deler. Laget i Chrome Vanadium stål, polert forkrommet. Leveres i solid metallkasse.