Cimco - Skrallesett 1/4" og 1/2", 52 deler
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - Forskjellige
Antall piper - 23
Antall skrutrekker bits - 4
Totalt antall verktøy - 52
Emballasje - Metallkassett
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713136481
Elnummer
8839862
Leverandørens varenummer
113152
Typebeskrivelse
8839862
Tilkoblingsstørrelse
Forskjellige
Antall piper
23
Antall skrutrekker bits
4
Totalt antall verktøy
52
Emballasje
Metallkassett
Antall Torx bits
0
Antall sekskant nøkler
6
Skrallesett 1/4" og 1/2", 52 deler. Laget i Chrome Vanadium stål, polert forkrommet. Leveres i solid metallkasse.