Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Cimco - Skrutrekker 10,0 x 1,6, lengde klinge 200mm. - 117710

KopierKopier
Cimco - Skrutrekker 10,0 x 1,6, lengde klinge 200mm.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Klingebredde - 10 mm

  • Tykkelse på klinge - 1,6 mm

  • Total lengde - 325 mm

  • Modell / utførelse - Rett

  • Isolert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021103177105

Elnummer

8806618

Leverandørens varenummer

117710

Typebeskrivelse

8806618

Klingebredde:

10 mm

Tykkelse på klinge:

1,6 mm

Total lengde:

325 mm

Modell / utførelse:

Rett

Isolert:

Ja

Bladlengde:

200 mm

Bladdiameter:

13 mm

Presisjonsutførelse:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Utført med håndtak:

2-komponents

Gnistfattig utførelse:

nei

Antimagnetisk:

nei

Klemmeinnretning:

nei

Buet klinge:

Ja

Vekt:

242 g

1000 V isolerte skrutrekkere

I henhold til IEC 60900. Klassifisering VDE 0682, del 201.

Enhetstestet i vannbad med en testspenning på 10 000 volt.

GS-godkjent.

Ergonomisk trekantet håndtak som er motstandsdyktig mot bensin, tynner og andre kjemiske løsemidler.