Cimco - Skrutrekker 2,5 x 0,4, lengde klinge 75mm. - 117701
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klingebredde - 2,5 mm
Tykkelse på klinge - 0,4 mm
Total lengde - 180 mm
Modell / utførelse - Rett
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103177013
Elnummer
8806611
Leverandørens varenummer
117701
Typebeskrivelse
8806611
Klingebredde:
2,5 mm
Tykkelse på klinge:
0,4 mm
Total lengde:
180 mm
Modell / utførelse:
Rett
Isolert:
Ja
Bladlengde:
75 mm
Bladdiameter:
5,3 mm
Størrelse:
Andre
Presisjonsutførelse:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Materiale i håndtak:
Plast
Utført med håndtak:
2-komponents
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei
Buet klinge:
Ja
Type skaft:
Rund
Med anti-rull beskyttelse:
Ja
Roterbar hette:
nei
Med slagtopp:
nei
Bladmateriale:
Chrom-Vanadium
Overflatebeskyttelse på blad:
Andre
Gjennomgående klinge:
Ja
Vekt:
32 g
I henhold til IEC 60900. Klassifisering VDE 0682, del 201.
Enhetstestet i vannbad med en testspenning på 10 000 volt.
GS-godkjent.
Ergonomisk trekantet håndtak som er motstandsdyktig mot bensin, tynner og andre kjemiske løsemidler.