Cimco - Skrutrekker 3,5 x 0,6, lengde klinge 100mm. - 117703
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klingebredde - 3,5 mm
Tykkelse på klinge - 0,6 mm
Total lengde - 203 mm
Modell / utførelse - Rett
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103177037
Elnummer
8806613
Leverandørens varenummer
117703
Typebeskrivelse
8806613
Klingebredde:
3,5 mm
Tykkelse på klinge:
0,6 mm
Total lengde:
203 mm
Modell / utførelse:
Rett
Isolert:
Ja
Bladlengde:
100 mm
Bladdiameter:
5,5 mm
Størrelse:
Andre
Presisjonsutførelse:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Materiale i håndtak:
Plast
Utført med håndtak:
2-komponents
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei
Buet klinge:
Ja
Type skaft:
Rund
Med anti-rull beskyttelse:
Ja
Roterbar hette:
nei
Med slagtopp:
nei
Bladmateriale:
Chrom-Vanadium
Overflatebeskyttelse på blad:
Andre
Gjennomgående klinge:
Ja
Vekt:
39 g
I henhold til IEC 60900. Klassifisering VDE 0682, del 201.
Enhetstestet i vannbad med en testspenning på 10 000 volt.
GS-godkjent.
Ergonomisk trekantet håndtak som er motstandsdyktig mot bensin, tynner og andre kjemiske løsemidler.