Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Cimco - Skrutrekker 5,5 x 1,0, lengde klinge 125mm. - 117705

KopierKopier
Cimco - Skrutrekker 5,5 x 1,0, lengde klinge 125mm.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Klingebredde - 5,5 mm

  • Tykkelse på klinge - 1 mm

  • Total lengde - 240 mm

  • Modell / utførelse - Rett

  • Isolert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021103177051

Elnummer

8806615

Leverandørens varenummer

117705

Typebeskrivelse

8806615

Klingebredde:

5,5 mm

Tykkelse på klinge:

1 mm

Total lengde:

240 mm

Modell / utførelse:

Rett

Isolert:

Ja

Bladlengde:

125 mm

Bladdiameter:

8,2 mm

Størrelse:

Andre

Presisjonsutførelse:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Materiale i håndtak:

Plast

Utført med håndtak:

2-komponents

Firkant- / sekskantnøkkel:

Uten

Gnistfattig utførelse:

nei

Antimagnetisk:

nei

Klemmeinnretning:

nei

Buet klinge:

Ja

Type skaft:

Rund

Med anti-rull beskyttelse:

Ja

Roterbar hette:

nei

Med slagtopp:

nei

Bladmateriale:

Chrom-Vanadium

Overflatebeskyttelse på blad:

Andre

Gjennomgående klinge:

Ja

Vekt:

94 g

1000 V isolerte skrutrekkere

I henhold til IEC 60900. Klassifisering VDE 0682, del 201.

Enhetstestet i vannbad med en testspenning på 10 000 volt.

GS-godkjent.

Ergonomisk trekantet håndtak som er motstandsdyktig mot bensin, tynner og andre kjemiske løsemidler.