Cimco - Skrutrekker Elektronikk uisolert 3,0x0,5x100. Total lengde 185mm - 117122
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klingebredde - 3 mm
Tykkelse på klinge - 0,5 mm
Total lengde - 205 mm
Modell / utførelse - Rett
Isolert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713136917
Elnummer
8839912
Leverandørens varenummer
117122
Typebeskrivelse
8839912
Klingebredde:
3 mm
Tykkelse på klinge:
0,5 mm
Total lengde:
205 mm
Modell / utførelse:
Rett
Isolert:
nei
Bladlengde:
100 mm
Bladdiameter:
3 mm
Presisjonsutførelse:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
2-komponents
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
Ja
Klemmeinnretning:
nei
Buet klinge:
Ja
Håndtaket har rund trekantet form og buet lengdekontur, dette gir god passform i hånden som igjen er bra for effektivt arbeid.
Skrutrekkerne har polert, matt og krommet klinge.
DIN 5262 B.
Det ideelle valget for Elektrikeren