Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Cimco - Skrutrekker PH 0, lengde klinge 60mm - 117730

KopierKopier
Cimco - Skrutrekker PH 0, lengde klinge 60mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sportype - Phillips PH

  • Størrelse - 0

  • Modell / utførelse - Rett

  • Bladlengde - 60 mm

  • Total lengde - 165 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021103177303

Elnummer

8806626

Leverandørens varenummer

117730

Typebeskrivelse

8806626

Sportype:

Phillips PH

Størrelse:

0

Modell / utførelse:

Rett

Bladlengde:

60 mm

Total lengde:

165 mm

Bladdiameter:

6,3 mm

Presisjonsutførelse:

nei

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Utført med håndtak:

2-komponents

Gnistfattig utførelse:

nei

Antimagnetisk:

Ja

Klemmeinnretning:

nei

Isolert stjerneskrutrekker type Philips, etter DIN 7438, PH 0 med lengde 60mm, iht. IEC 60900 : 2004, Klassifisering VDE 0682, del 201.

Individuelt testet i vannbad med testspenning på 10.000 V