Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Cimco - Skrutrekker PH 1, lengde klinge 80mm - 117731

KopierKopier
Cimco - Skrutrekker PH 1, lengde klinge 80mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sportype - Phillips PH

  • Størrelse - 1

  • Modell / utførelse - Rett

  • Bladlengde - 80 mm

  • Total lengde - 185 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021103177310

Elnummer

8806627

Leverandørens varenummer

117731

Typebeskrivelse

8806627

Sportype:

Phillips PH

Størrelse:

1

Modell / utførelse:

Rett

Bladlengde:

80 mm

Total lengde:

185 mm

Bladdiameter:

7,5 mm

Presisjonsutførelse:

nei

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Utført med håndtak:

2-komponents

Gnistfattig utførelse:

nei

Antimagnetisk:

Ja

Klemmeinnretning:

nei

Isolert stjerneskrutrekker type Philips, etter DIN 7438, PH 1 med lengde 80mm, iht. IEC 60900 : 2004, Klassifisering VDE 0682, del 201.

Individuelt testet i vannbad med testspenning på 10.000 V.