Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Cimco - Skrutrekker PH 2, lengde klinge 100mm - 117732

KopierKopier
Cimco - Skrutrekker PH 2, lengde klinge 100mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sportype - Phillips PH

  • Størrelse - 2

  • Modell / utførelse - Rett

  • Bladlengde - 100 mm

  • Total lengde - 210 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021103177327

Elnummer

8806628

Leverandørens varenummer

117732

Typebeskrivelse

8806628

Sportype:

Phillips PH

Størrelse:

2

Modell / utførelse:

Rett

Bladlengde:

100 mm

Total lengde:

210 mm

Bladdiameter:

8,6 mm

Presisjonsutførelse:

nei

Isolert:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Utført med håndtak:

2-komponents

Gnistfattig utførelse:

nei

Antimagnetisk:

Ja

Klemmeinnretning:

nei

Isolert stjerneskrutrekker type Philips, etter DIN 7438, PH 2 med lengde 100mm, iht. IEC 60900 : 2004, Klassifisering VDE 0682, del 201.

Individuelt testet i vannbad med testspenning på 10.000 V.