Cimco - Skrutrekker PH 3, lengde klinge 150mm - 117733
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sportype - Phillips PH
Størrelse - 3
Modell / utførelse - Rett
Bladlengde - 150 mm
Total lengde - 275 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103177334
Elnummer
8806629
Leverandørens varenummer
117733
Typebeskrivelse
8806629
Sportype:
Phillips PH
Størrelse:
3
Modell / utførelse:
Rett
Bladlengde:
150 mm
Total lengde:
275 mm
Bladdiameter:
8 mm
Presisjonsutførelse:
nei
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Utført med håndtak:
2-komponents
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
Ja
Klemmeinnretning:
nei
Individuelt testet i vannbad med testspenning på 10.000 V.


