Cimco - Skrutrekker PZ 0, lengde klinge 60mm - 117740
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sportype - Pozidriv PZ
Størrelse - 0
Modell / utførelse - Rett
Bladlengde - 60 mm
Total lengde - 165 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103177402
Elnummer
8806632
Leverandørens varenummer
117740
Typebeskrivelse
8806632
Sportype:
Pozidriv PZ
Størrelse:
0
Modell / utførelse:
Rett
Bladlengde:
60 mm
Total lengde:
165 mm
Bladdiameter:
6,3 mm
Presisjonsutførelse:
nei
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Utført med håndtak:
2-komponents
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
Ja
Klemmeinnretning:
nei
Individuelt testet i vannbad med test spenning på 10.000 V.


