Cimco - Skrutrekker PZ 1, lengde klinge 80mm - 117741
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sportype - Pozidriv PZ
Størrelse - 1
Modell / utførelse - Rett
Bladlengde - 80 mm
Total lengde - 185 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103177419
Elnummer
8806633
Leverandørens varenummer
117741
Typebeskrivelse
8806633
Sportype:
Pozidriv PZ
Størrelse:
1
Modell / utførelse:
Rett
Bladlengde:
80 mm
Total lengde:
185 mm
Bladdiameter:
7,5 mm
Presisjonsutførelse:
nei
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Utført med håndtak:
2-komponents
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
Ja
Klemmeinnretning:
nei
Individuelt testet i vannbad med testspenning på 10.000 V.


