Cimco - Skrutrekker PZ 2, lengde klinge 100mm - 117742
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sportype - Pozidriv PZ
Størrelse - 2
Modell / utførelse - Rett
Bladlengde - 100 mm
Total lengde - 210 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103177426
Elnummer
8806634
Leverandørens varenummer
117742
Typebeskrivelse
8806634
Sportype:
Pozidriv PZ
Størrelse:
2
Modell / utførelse:
Rett
Bladlengde:
100 mm
Total lengde:
210 mm
Bladdiameter:
8,8 mm
Presisjonsutførelse:
nei
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Utført med håndtak:
2-komponents
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
Ja
Klemmeinnretning:
nei
Individuelt testet i vannbad med testspenning på 10.000 V.


