Cimco - Skrutrekker PZ 3, lengde klinge 150mm - 117743
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sportype - Pozidriv PZ
Størrelse - 3
Modell / utførelse - Rett
Bladlengde - 150 mm
Total lengde - 274 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103177433
Elnummer
8806635
Leverandørens varenummer
117743
Typebeskrivelse
8806635
Sportype:
Pozidriv PZ
Størrelse:
3
Modell / utførelse:
Rett
Bladlengde:
150 mm
Total lengde:
274 mm
Bladdiameter:
10,7 mm
Presisjonsutførelse:
nei
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Utført med håndtak:
2-komponents
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
Ja
Klemmeinnretning:
nei
Individuelt testet i vannbad med testspenning på 10.000 V.


