Cimco - Skrutrekker PZ1 SLIM - 117776
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sportype - Pozidriv PZ
Størrelse - 1
Modell / utførelse - Rett
Bladlengde - 100 mm
Total lengde - 210 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103177761
Elnummer
8839945
Leverandørens varenummer
117776
Typebeskrivelse
8839945
Sportype:
Pozidriv PZ
Størrelse:
1
Modell / utførelse:
Rett
Bladlengde:
100 mm
Total lengde:
210 mm
Bladdiameter:
24 mm
Presisjonsutførelse:
Ja
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Utført med håndtak:
2-komponents
Type skaft:
Rund
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:
nei
Gnistfattig utførelse:
Ja
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei


