Cimco - Skrutrekker PZ2 SLIM - 117778
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sportype - Pozidriv PZ
Størrelse - 2
Modell / utførelse - Rett
Bladlengde - 100 mm
Total lengde - 215 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103177785
Elnummer
8839959
Leverandørens varenummer
117778
Typebeskrivelse
8839959
Sportype:
Pozidriv PZ
Størrelse:
2
Modell / utførelse:
Rett
Bladlengde:
100 mm
Total lengde:
215 mm
Bladdiameter:
34 mm
Presisjonsutførelse:
Ja
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Utført med håndtak:
2-komponents
Type skaft:
Rund
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Firkant- / sekskantnøkkel over hele klingen:
nei
Gnistfattig utførelse:
Ja
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei


