Cimco - Skrutrekker uisolert 8,0x1,2x150 - 117107
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Klingebredde - 10 mm
Tykkelse på klinge - 1,6 mm
Total lengde - 275 mm
Modell / utførelse - Rett
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713136870
Elnummer
8839908
Leverandørens varenummer
117107
Typebeskrivelse
8839908
Klingebredde:
10 mm
Tykkelse på klinge:
1,6 mm
Total lengde:
275 mm
Modell / utførelse:
Rett
Isolert:
Ja
Bladlengde:
200 mm
Bladdiameter:
7 mm
Presisjonsutførelse:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
2-komponents
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
Ja
Klemmeinnretning:
nei
Buet klinge:
nei
Håndtaket har rund trekantet form og buet lengdekontur, dette gir god passform i hånden som igjen er bra for effektivt arbeid.
Skrutrekkeren har polert, matt og krommet klinge.
DIN 5265 og ISO 2380.


