Cimco - Skrutrekkersett Elektronikk uisolert 3 deler. 1 stk for spor og 2 stk for stjerne. - 117102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stjerneskrutrekkere PH - 2
Antall stjerneskrutrekkere PZ - 0
Antall sporskrutrekkere - 1
Antall Torx-skrutrekkere - 0
Totalt antall verktøy - 3
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713137075
Elnummer
8839927
Leverandørens varenummer
117102
Typebeskrivelse
8839927
Antall stjerneskrutrekkere PH:
2
Antall stjerneskrutrekkere PZ:
0
Antall sporskrutrekkere:
1
Antall Torx-skrutrekkere:
0
Totalt antall verktøy:
3
Isolert:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Emballasje:
Kartong (eske)
Håndtaket har rund trekantet form og buet lengdekontur, dette gir god passform i hånden som igjen er bra for effektivt arbeid.
Skrutrekkerne har polert, matt og krommet klinge.
Skrutrekkersett Elektronikk uisolert 3 deler:
- 1 stk for spor
- 2 stk for stjerne.
Total lengde: 300 mm.


