Cimco - Skrutrekkersett flat uisolert 6 deler. - 117101
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stjerneskrutrekkere PH - 0
Antall stjerneskrutrekkere PZ - 0
Antall sporskrutrekkere - 6
Antall tenger - 0
Antall ringnøkler - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713137068
Elnummer
8839926
Leverandørens varenummer
117101
Typebeskrivelse
8839926
Antall stjerneskrutrekkere PH:
0
Antall stjerneskrutrekkere PZ:
0
Antall sporskrutrekkere:
6
Antall tenger:
0
Antall ringnøkler:
0
Antall pipenøkler:
0
Antall kombinasjonsnøkler:
0
Antall piper:
0
Antall innvendig sekskant nøkler:
0
Antall fastnøkler:
0
Antall skiftenøkler:
0
Antall skraller:
0
Antall innsatser:
0
Antall Bits:
0
Totalt antall verktøy:
6
Emballasje:
Kartong (eske)
Antall Torx-skrutrekkere:
0
Antall dreiehåndtak:
0
Antall meisler og pigger:
0
Antall hammere:
0
Antall sager:
0
Antall filer:
0
Antall trebor:
0
Antall steinbor:
0
Antall HSS spiralbor:
0
Antall styrebor:
0
Antall trinnbor:
0
Antall forsenkingsbor:
0
Antall hullsager:
0
Antall kabelkuttere:
0
Antall multifunksjonsverktøy:
0
Antall koaksialverktøy:
0
Antall fiberverktøy:
0
Oppløsning videoinngang:
0
Antall testverktøy:
0
Elektromontørsett:
Ja
Varme-/sanitærmontørsett:
Ja
Polert matt forkrommet klinge
Settet inneholder:
1stk: 2,5 x 0,4 x 75mm
1stk: 3,5 x 0,6 x 100mm
1stk: 4,0 x 0,8 x 100mm
1stk: 5,5 x 1,0 x 125mm
1stk: 6,5 x 1,2 x 150mm
1stk: 8,0 x 1,2 x 150mm


