Cimco - Skrutrekkersett SLIM 5 deler - 117850
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall stjerneskrutrekkere PH - 0
Antall stjerneskrutrekkere PZ - 2
Antall sporskrutrekkere - 3
Antall tenger - 0
Antall ringnøkler - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103178508
Elnummer
8839935
Leverandørens varenummer
117850
Typebeskrivelse
8839935
Antall stjerneskrutrekkere PH:
0
Antall stjerneskrutrekkere PZ:
2
Antall sporskrutrekkere:
3
Antall tenger:
0
Antall ringnøkler:
0
Antall pipenøkler:
0
Antall kombinasjonsnøkler:
0
Antall piper:
0
Antall innvendig sekskant nøkler:
0
Antall fastnøkler:
0
Antall skiftenøkler:
0
Antall skraller:
0
Antall innsatser:
0
Antall Bits:
0
Totalt antall verktøy:
5
Emballasje:
Kartong (eske)
Antall Torx-skrutrekkere:
0
Antall dreiehåndtak:
0
Antall meisler og pigger:
0
Antall hammere:
0
Antall sager:
0
Antall filer:
0
Antall trebor:
0
Antall steinbor:
0
Antall HSS spiralbor:
0
Antall styrebor:
0
Antall trinnbor:
0
Antall forsenkingsbor:
0
Antall hullsager:
0
Antall kabelkuttere:
0
Antall multifunksjonsverktøy:
0
Antall koaksialverktøy:
0
Antall fiberverktøy:
0
Oppløsning videoinngang:
0
Antall testverktøy:
0
Elektromontørsett:
Ja
Varme-/sanitærmontørsett:
Ja
Klinke
Det spesialherdede og høy-legerte stålet garanterer en lang levetid. På grunn av de maskinproduserte tuppene, garanterer vi maksimal monteringspresisjon av alle VDE skruehode-typer.
Isolasjon.
Alle isolerte 3K skrutrekkere er ikke bare VDE/GS godkjent, de oppfyller også IEC 60900: 2005 standarden uten kompromisser. Dette spesifiserer blant annet en test i vannbad med testspenning på 10 000 V.
Håndtaket.
Tre-komponent håndtaket med sin runde trekantede form og buet lengdekontur er bra for effektivt arbeid.
1 stk. 3,0 x 0,5 x 100mm med spor
1 stk. 4,0 x 0,8 x 100 mm med spor
1 stk. 5,5 x 1,0 x 125mm med spor
1 stk. PZ1 x 80mm
1 stk. PZ2 x 100mm


