Cimco - SkrutrekkerspesialPHFL1x80 - 117757
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Størrelse - 1
Modell / utførelse - Rett
Bladlengde - 80 mm
Total lengde - 185 mm
Bladdiameter - 7,4 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713132544
Elnummer
8806641
Leverandørens varenummer
117757
Typebeskrivelse
8806641
Størrelse:
1
Modell / utførelse:
Rett
Bladlengde:
80 mm
Total lengde:
185 mm
Bladdiameter:
7,4 mm
Presisjonsutførelse:
nei
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
2-komponents
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
nei
Klemmeinnretning:
nei


