Cimco - Skyvelær 150mm. Crom - 210202
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleområde - 150...150 mm
Digital visning - nei
Dybdemål - Ja
Nøyaktighet - 0,01 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021104102021
Elnummer
8800579
Leverandørens varenummer
210202
Typebeskrivelse
8800579
Måleområde:
150...150 mm
Digital visning:
nei
Dybdemål:
Ja
Nøyaktighet:
0,01 mm
Materiale:
Stål
Lengde:
250 mm
Skyvelær i cromet stål, for måling av innvendig eller utvendig diameter samt dybde.
Målelengde 150 mm. Str. mm/tomme 1/20, 1/128.
Kjevedybde 47 mm.
Dybdemåling.
Leveres i plastfutterale.
Målelengde 150 mm. Str. mm/tomme 1/20, 1/128.
Kjevedybde 47 mm.
Dybdemåling.
Leveres i plastfutterale.


