Cimco - Slager, vekt 300g. GS-sertifisert - 130582
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kulehammer
Hodevekt - 300 g
Håndtaksmateriale - Tre
Lengde - 300 mm
Hodets materiale - Rustfritt stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713137457
Elnummer
8839975
Leverandørens varenummer
130582
Typebeskrivelse
8839975
Modell / utførelse:
Kulehammer
Hodevekt:
300 g
Håndtaksmateriale:
Tre
Lengde:
300 mm
Hodets materiale:
Rustfritt stål
Magnetisk:
nei
Antimagnetisk:
nei
Gnistfattig utførelse:
nei
Rekylfri:
nei
Utskiftbar topp:
nei
Med spikeruttrekker:
nei
Med pinnebeskyttelse:
Ja
Med spikerholder:
nei
Totalvekt:
400 g
Pennhammer, vekt 300g.
GS-sertifisert.


