Cimco - Slirekniv Stålblad - 120571
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bladlengde - 100 mm
Formen på bladet - Rett
Kabelkniv - Ja
Brytebladkniv - nei
Med sperre - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103205716
Elnummer
8800509
Leverandørens varenummer
120571
Typebeskrivelse
8800509
Bladlengde:
100 mm
Formen på bladet:
Rett
Kabelkniv:
Ja
Brytebladkniv:
nei
Med sperre:
nei
Total lengde:
227 mm
Med glidesko:
nei
Med skrape:
nei
Sammenleggbar:
nei
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Uttrekkbar:
nei
Automatisk tilbaketrekking:
nei
Grep i gummi eller plast.
Slire i plast, med holder for knapp eller for belte.
Slirekniv m/3 lags gummihåndtak. Stål blad 100mm.


