Cimco - Spes. Skrutrekker PZ/FL1x80 - 117751
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sportype - Pozidriv PZ
Størrelse - 1
Modell / utførelse - Rett
Bladlengde - 80 mm
Total lengde - 185 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103177518
Elnummer
8806621
Leverandørens varenummer
117751
Typebeskrivelse
8806621
Sportype:
Pozidriv PZ
Størrelse:
1
Modell / utførelse:
Rett
Bladlengde:
80 mm
Total lengde:
185 mm
Bladdiameter:
7,5 mm
Presisjonsutførelse:
nei
Isolert:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Materiale i håndtak:
Plast
Utført med håndtak:
2-komponents
Type skaft:
Rund
Firkant- / sekskantnøkkel:
Uten
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
Ja
Klemmeinnretning:
nei
Roterbar hette:
nei
Med slagtopp:
nei
Bladmateriale:
Chrom-Vanadium
Overflatebeskyttelse på blad:
Andre
Vekt:
49 g


