Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Cimco - Spisstang 200mm - 100216

KopierKopier
Cimco - Spisstang 200mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rett

  • Lengde - 210 mm

  • Lengde på bakke - 60 mm

  • Isolert - Ja

  • Utført med håndtak - 2-komponents

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713133541

Elnummer

8839565

Leverandørens varenummer

100216

Typebeskrivelse

8839565

Form:

Rett

Lengde:

210 mm

Lengde på bakke:

60 mm

Isolert:

Ja

Utført med håndtak:

2-komponents

Vekt:

200 g

Hodebredde:

2 mm

Hodehøyde:

90 mm

Med sideavbiter:

Ja

Smidd:

Ja

Egnet for glassfiber:

nei

Gnistfattig utførelse:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Med støtbeskyttelse:

nei

Med avbiter:

Ja

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Forkrommet

Håndtaksdeksel:

Plast grep

Overflate på grep:

Tannet

CIMCO tenger virker briljant i ditt daglige arbeid.

Både materiale og design er laget for en tøff arbeidsbelastning.

Hig-legering stålet som brukes er spesielt designet for bruk av håndverkere. Et ideelt nivå av holdbarhet er oppnådd ved forsiktig herding. Dette gir den beste forutsetning for exellent holdbarhet, selv når tengene utsettes for høye nivåer av stress.

- På grunn av den generelle utelukkelse av luft under smelteprosessen , oppnår elektrostål en høy grad av renhet.

Langt rundt nebb, med riller for å få godt tak i både harde og myke gjenstander.