Cimco - Spisstang elektronikk 130mm - 100812
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Total lengde - 130 mm
Lengde på bakke - 30 mm
Isolert - Ja
Utført med håndtak - 2-komponents
Hodebredde - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713137525
Elnummer
8839982
Leverandørens varenummer
100812
Typebeskrivelse
8839982
Total lengde:
130 mm
Lengde på bakke:
30 mm
Isolert:
Ja
Utført med håndtak:
2-komponents
Hodebredde:
5 mm
Hodehøyde:
50 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Med støtbeskyttelse:
nei
Presisjons elektronikk tenger, med felles drop-smidd design.
Høy presisjon konstruksjon, laget av spesialstål, selvåpnende takket være doble bladfjærer, utmerket holdbarhet, finmalt overflaten med ergonomisk utformet to-komponent håndtak (i ESD eller 1 000 V-design på forespørsel).
Spisstang elektronikk. Lengde 130mm, isolert håndtak.
Høy presisjon konstruksjon, laget av spesialstål, selvåpnende takket være doble bladfjærer, utmerket holdbarhet, finmalt overflaten med ergonomisk utformet to-komponent håndtak (i ESD eller 1 000 V-design på forespørsel).
Spisstang elektronikk. Lengde 130mm, isolert håndtak.


