Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Cimco - Spisstang160mm - 100214

KopierKopier
Cimco - Spisstang160mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rett

  • Lengde - 160 mm

  • Lengde på bakke - 45 mm

  • Isolert - Ja

  • Utført med håndtak - 2-komponents

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713131196

Elnummer

8806672

Leverandørens varenummer

100214

Typebeskrivelse

Nebbtang 160mm

Form:

Rett

Lengde:

160 mm

Lengde på bakke:

45 mm

Isolert:

Ja

Utført med håndtak:

2-komponents

Vekt:

150 g

Hodebredde:

2 mm

Hodehøyde:

65 mm

Med sideavbiter:

Ja

Smidd:

Ja

Egnet for glassfiber:

nei

Gnistfattig utførelse:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Med støtbeskyttelse:

nei

Med avisoleringsfunksjon:

Ja

Med avbiter:

Ja

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Forniklet

Håndtaksdeksel:

Plast grep

Overflate på grep:

Tannet

1000 V nebbtang i h.h.t DIN ISO 5745, med induksjons herdet presisjons kutte flater (ca. 60 HRC). Langt, flat- rundt nebb, med riller for å få godt tak i både harde og myke gjenstander. Lengde 160mm