Cimco - Stålbørste med 4 rader stålbust - 141314
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Tråddiameter - 1 mm
Antall rader - 4
Lengde - 290 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103413142
Elnummer
8839604
Leverandørens varenummer
141314
Typebeskrivelse
8839604
Materiale:
Stål
Tråddiameter:
1 mm
Antall rader:
4
Lengde:
290 mm
Stålbørste med 4 rader stålbust.
Lengde 290 mm.
Lengde 290 mm.


