Cimco - Stålfjær. 10m - 140004

KopierKopier
Cimco - Stålfjær. 10m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelsesområde - Installasjonsrør

  • Materiale - Metall

  • Hodeform - Andre

  • Form - Flat

  • Lengde - 10 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713139239

Elnummer

8822969

Leverandørens varenummer

140004

Typebeskrivelse

8822969

Anvendelsesområde:

Installasjonsrør

Materiale:

Metall

Hodeform:

Andre

Form:

Flat

Lengde:

10 m

Materialkvalitet:

Rustfritt stål

Bredde / diameter trekketråd:

3,5 mm

Materialtykkelse trekketråd:

0,5 mm

Gjengeforbindelse:

nei

Vridd:

nei

Tykkelse 3,5 x 0,5 mm med 2 trekkeøyer. Bruddstyrke 900 N.