Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Cimco - Stålfjær. 20m - 140008

KopierKopier
Cimco - Stålfjær. 20m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Anvendelsesområde - Installasjonsrør

  • Materiale - Metall

  • Hodeform - Andre

  • Form - Flat

  • Lengde - 20 m

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713139253

Elnummer

8822971

Leverandørens varenummer

140008

Typebeskrivelse

8822971

Anvendelsesområde:

Installasjonsrør

Materiale:

Metall

Hodeform:

Andre

Form:

Flat

Lengde:

20 m

Materialkvalitet:

Rustfritt stål

Bredde / diameter trekketråd:

3,5 mm

Materialtykkelse trekketråd:

0,5 mm

Gjengeforbindelse:

nei

Vridd:

nei

Tykkelse 3,5 x 0,5 mm med 2 trekkeøyer. Bruddstyrke 900 N.