Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Cimco - Stein meisel, bredde 29mm, lengde 300mm - 130024

KopierKopier
Cimco - Stein meisel, bredde 29mm, lengde 300mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lengde - 300 mm

  • Meiselbredde - 29 mm

  • Meiselform - Flat

  • Med håndbeskyttelse - nei

  • Skaft bredde - 23 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713133794

Elnummer

8839589

Leverandørens varenummer

130024

Typebeskrivelse

8839589

Lengde:

300 mm

Meiselbredde:

29 mm

Meiselform:

Flat

Med håndbeskyttelse:

nei

Skaft bredde:

23 mm

Skaft høyde:

13 mm

I henhold til DIN 7254 A.

Steinmeisel i kromiumvanadium-stål.

Bredde 29 mm, lengde 300 mm.