Cimco - Stemjern 10x124x254mm - 132524
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Stanseform - Rund
Hulldiameter (verdi) - PG16
Modell / utførelse - Matrise og stempel
Hulldiameter - 22,5 mm
Hull høyde - 2 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713137402
Elnummer
8839967
Leverandørens varenummer
132524
Typebeskrivelse
8839967
Stanseform:
Rund
Hulldiameter (verdi):
PG16
Modell / utførelse:
Matrise og stempel
Hulldiameter:
22,5 mm
Hull høyde:
2 mm
Hydraulisk betjening:
Ja
Mekanisk betjening:
Ja
Hullstanse med spaltekniv:
Ja
I henhold til DIN 5139.
Stemjern 10 x 124 x 245 mm.
Stemjern 10 x 124 x 245 mm.


