Cimco - Stemjern 15x126x256mm - 130530
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meiselform - V-formet
Meiselbredde - 15 mm
Formen på bladet - Rett
Total lengde - 261 mm
Materiale i håndtak - Tre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713137419
Elnummer
8839968
Leverandørens varenummer
130530
Typebeskrivelse
8839968
Meiselform:
V-formet
Meiselbredde:
15 mm
Formen på bladet:
Rett
Total lengde:
261 mm
Materiale i håndtak:
Tre
Med slagtopp:
Ja
I henhold til DIN 5139.
Stemjern 15 x 126 x 260 mm.
Polert trehåndtak.
Stemjern 15 x 126 x 260 mm.
Polert trehåndtak.


