Cimco - Stemjern 22x148x278mm - 132536
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meiselform - Rett
Meiselbredde - 22 mm
Formen på bladet - Rett
Total lengde - 330 mm
Materiale i håndtak - Tre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713137433
Elnummer
8839970
Leverandørens varenummer
132536
Typebeskrivelse
8839970
Meiselform:
Rett
Meiselbredde:
22 mm
Formen på bladet:
Rett
Total lengde:
330 mm
Materiale i håndtak:
Tre
Med slagtopp:
Ja
I henhold til DIN 5139.
Stemjern 22 x 148 x 275 mm.
Stemjern 22 x 148 x 275 mm.


