Cimco - Stemjern 25x148x278mm - 132538
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meiselform - V-formet
Meiselbredde - 25 mm
Formen på bladet - Rett
Total lengde - 300 mm
Materiale i håndtak - Tre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713137440
Elnummer
8839971
Leverandørens varenummer
132538
Typebeskrivelse
8839971
Meiselform:
V-formet
Meiselbredde:
25 mm
Formen på bladet:
Rett
Total lengde:
300 mm
Materiale i håndtak:
Tre
Med slagtopp:
Ja
I henhold til DIN 5139.
Stemjern 26 x 275 mm.
Stemjern 26 x 275 mm.


