Cimco - Stjernenøkkel 12kant 6x7mm - 112330
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nøkkelstørrelse liten - 6 mm
Nøkkelstørrelse stor - 7 mm
Lengde - 170 mm
Åpen utførelse - nei
Skralle model - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713136122
Elnummer
8839820
Leverandørens varenummer
112330
Typebeskrivelse
8839820
Nøkkelstørrelse liten:
6 mm
Nøkkelstørrelse stor:
7 mm
Lengde:
170 mm
Åpen utførelse:
nei
Skralle model:
nei
Ensidig nøkkel:
nei
Nøkkelvidde liten (tommemål):
Andre
Nøkkelvidde stor (tommemål):
Andre
Hodebredde liten:
11 mm
Hodebredde stor:
12,5 mm
Hodehøyde liten:
18 mm
Hodehøyde stor:
22 mm
Åpen nøkkel:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Bøyd:
Ja
Gnistfattig utførelse:
nei
Antall hjørner:
12
Overflatebeskyttelse:
Forkrommet
I henhold til DIN 838 og ISO 3318.


