Cimco - Stjernenøkkel 12kant 12x13mm - 112338
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nøkkelstørrelse liten - 12 mm
Nøkkelstørrelse stor - 13 mm
Lengde - 210 mm
Åpen utførelse - nei
Skralle model - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713136160
Elnummer
8839824
Leverandørens varenummer
112338
Typebeskrivelse
8839824
Nøkkelstørrelse liten:
12 mm
Nøkkelstørrelse stor:
13 mm
Lengde:
210 mm
Åpen utførelse:
nei
Skralle model:
nei
Ensidig nøkkel:
nei
Nøkkelvidde liten (tommemål):
Andre
Nøkkelvidde stor (tommemål):
Andre
Hodebredde liten:
20 mm
Hodebredde stor:
21,5 mm
Hodehøyde liten:
23 mm
Hodehøyde stor:
27 mm
Åpen nøkkel:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Bøyd:
Ja
Gnistfattig utførelse:
nei
Antall hjørner:
12
Overflatebeskyttelse:
Forkrommet
I henhold til DIN 838 og ISO 3318.


