Cimco - Stjernenøkkel 12kant 17x19mm - 112350
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nøkkelstørrelse liten - 17 mm
Nøkkelstørrelse stor - 19 mm
Lengde - 275 mm
Åpen utførelse - nei
Skralle model - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713136191
Elnummer
8839827
Leverandørens varenummer
112350
Typebeskrivelse
8839827
Nøkkelstørrelse liten:
17 mm
Nøkkelstørrelse stor:
19 mm
Lengde:
275 mm
Åpen utførelse:
nei
Skralle model:
nei
Ensidig nøkkel:
nei
Nøkkelvidde liten (tommemål):
Andre
Nøkkelvidde stor (tommemål):
Andre
Hodebredde liten:
27 mm
Hodebredde stor:
30 mm
Hodehøyde liten:
28 mm
Hodehøyde stor:
32 mm
Åpen nøkkel:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Bøyd:
Ja
Gnistfattig utførelse:
nei
Antall hjørner:
12
Overflatebeskyttelse:
Forkrommet
I henhold til DIN 838 og ISO 3318.


