Cimco - Stjernenøkkel 12kant 24x27mm - 112362
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nøkkelstørrelse liten - 24 mm
Nøkkelstørrelse stor - 27 mm
Lengde - 330 mm
Åpen utførelse - nei
Skralle model - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713136238
Elnummer
8839831
Leverandørens varenummer
112362
Typebeskrivelse
8839831
Nøkkelstørrelse liten:
24 mm
Nøkkelstørrelse stor:
27 mm
Lengde:
330 mm
Åpen utførelse:
nei
Skralle model:
nei
Ensidig nøkkel:
nei
Nøkkelvidde liten (tommemål):
Andre
Nøkkelvidde stor (tommemål):
Andre
Hodebredde liten:
28 mm
Hodebredde stor:
42 mm
Hodehøyde liten:
32 mm
Hodehøyde stor:
36 mm
Åpen nøkkel:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Bøyd:
Ja
Gnistfattig utførelse:
nei
Antall hjørner:
12
Overflatebeskyttelse:
Forkrommet
I henhold til DIN 838 og ISO 3318.


