Cimco - Stjernenøkkel 12kant 8x9mm - 112332
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nøkkelstørrelse liten - 8 mm
Nøkkelstørrelse stor - 9 mm
Lengde - 185 mm
Åpen utførelse - nei
Skralle model - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713136139
Elnummer
8839821
Leverandørens varenummer
112332
Typebeskrivelse
8839821
Nøkkelstørrelse liten:
8 mm
Nøkkelstørrelse stor:
9 mm
Lengde:
185 mm
Åpen utførelse:
nei
Skralle model:
nei
Ensidig nøkkel:
nei
Nøkkelvidde liten (tommemål):
Andre
Nøkkelvidde stor (tommemål):
Andre
Hodebredde liten:
14 mm
Hodebredde stor:
15,5 mm
Hodehøyde liten:
19 mm
Hodehøyde stor:
23 mm
Åpen nøkkel:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Bøyd:
Ja
Gnistfattig utførelse:
nei
Antall hjørner:
12
Overflatebeskyttelse:
Forkrommet
I henhold til DIN 838 og ISO 3318.