Cimco - Stjerneskrutrekker uisolert PH 1x80. - 117131
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Sportype - Phillips PH
Størrelse - 1
Modell / utførelse - Rett
Bladlengde - 80 mm
Total lengde - 202 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713136986
Elnummer
8839918
Leverandørens varenummer
117131
Typebeskrivelse
8839918
Sportype:
Phillips PH
Størrelse:
1
Modell / utførelse:
Rett
Bladlengde:
80 mm
Total lengde:
202 mm
Bladdiameter:
4,4 mm
Presisjonsutførelse:
nei
Isolert:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
2-komponents
Gnistfattig utførelse:
nei
Antimagnetisk:
Ja
Klemmeinnretning:
nei
Uisolerte skrutrekkere med tre-komponent håndtaket.
Håndtaket har rund trekantet form og buet lengdekontur, dette gir god passform i hånden som igjen er bra for effektivt arbeid.
Skrutrekkerne har polert, matt og krommet klinge.
Stjerneskrutrekker uisolert PH 1x80.
Total lengde: 165 mm.
Håndtaket har rund trekantet form og buet lengdekontur, dette gir god passform i hånden som igjen er bra for effektivt arbeid.
Skrutrekkerne har polert, matt og krommet klinge.
Stjerneskrutrekker uisolert PH 1x80.
Total lengde: 165 mm.